Ciocan cu cap moale cu capete ataşabile din nylon şi parte centrală din aluminiu, ⌀ cap ciocan: 22mm

Cod articol.: 754160 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare nailon
Diametrul suprafeței de impact 22 mm
Greutate totală 147 g
Materialul carcasei aluminiu
Forma suprafeței de impact rotund
rezistent la uzură da
Lungimea capului 73 mm
Protecţie coadă da
Modalitate nailon
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 1
Culoarea negru
Lungime, Coadă 280 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 754160 22
EAN / GTIN 4045197680457
Număr producător 754160 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Piesă centrală puternică din metal, cu coadă din lemn Hickory, cu manşon de protecţie a cozii din nylon şi pană inelară. Inserţiile din nylon rezistente la impact şi uzură, legate de piesa centrală printr-un sistem de fixare cu dublă acţiune.
Piesă centrală din aluminiu, negru eloxat.

Avantaj:

Piesă centrală din aluminiu = Reducere semnificativă a greutăţii. Aceasta permite desfăşurarea echilibrată a activităţii şi în acelaşi timp protejarea articulaţiei mâinii.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Cap ataşabil de schimb din nailon, vezi Cod 754180; coadă de schimb disponibilă la Cod 751650.