GARANT GreenPlus Placă de aşezare din lemn stratificat, Dimensiune în G: 60X20

Cod articol.: 951985 60X20
Preț per 1 buc. (128,96 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 500 mm
Concentrație 15 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 60
Adâncime în G 20
Cu picioare de cauciuc nein
Cu margine împotriva alunecării nein
Cu inserție din cauciuc canelat nein
Suprafaţă Uleios fără reziduuri
Formă dreptunghi
Cu menghină nu
Cu protecţie pentru muchii nu
Execuție Lipit transversal
Tip produs Placă de aşezare
Materialul plăcii lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 951985 60X20
EAN / GTIN 2050002004900
Număr producător 951985 60X20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare recomandate pentru dulapuri cu scule şi pentru dulapuri în general.
GARANT Placă de aşezare din lemn stratificat, cca. 15 mm grosime, uns cu ulei.

Livrare:

Placă de aşezare fără elemente de fixare.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GreenPlus" Vedeţi-le pe toate