{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | GreenPlus | |
| Lăţime | 750 mm | |
| Adâncime | 500 mm | |
| Concentrație | 15 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 30 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Cu picioare de cauciuc | nu | |
| Cu margine împotriva alunecării | nu | |
| Cu inserție din cauciuc canelat | nu | |
| Suprafaţă | Uleios fără reziduuri | |
| Formă | dreptunghi | |
| Cu menghină | nu | |
| Cu protecţie pentru muchii | nu | |
| Execuție | Lipit transversal | |
| Tip produs | Placă de aşezare | |
| Materialul plăcii | lemn |
| Cod articol | 951985 30X20 | |
| EAN / GTIN | 2050002003873 | |
| Număr producător | 951985 30X20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |