Carcasă pentru monitor TFT, Tip: 2

Cod articol.: 948401 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Front ușă; corp
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Hubtüre
Clasă de protecție IP IP41
Zona EX nu
Material Policarbonat; Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu ușă da
Numărul total de uși 1 buc.
Ușă design uşă cu ridicare / basculantă
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Forma conică a carcasei da
Corpus adâncime utilă min. TnM1 150 mm
Corpus adâncime utilă max. TnM2 230 mm
Descriere compartiment/secție 1
Număr de compartimente total 1 buc.
Selectarea culorii Culori GARANT
Echipat cu raft da
Numărul de rafturi per compartiment 1 buc.
Tip raft de depozitare Raft carcasă de monitor
Montare raft de depozitare Raft de depozitare fix
Cu carcasă monitor da
Forma carcasei monitorului trapez
Carcasă monitor lățime BrM 1.250 mm
Carcasă monitor adâncime min. TiM1 200 mm
Carcasă monitor adâncime max. TiM2 275 mm
Carcasă monitor înățime HoM 600 mm
Lăţimea utilă a carcasei monitorului BnM 1.190 mm
Carcasă monitor adâncimea de lucru min. TnM1 150 mm
Carcasă monitor adâncimea de lucru max. TnM2 230 mm
Înălţimea utilă a carcasei monitorului HnM 460 mm
Cu posibilitate de închidere da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistemul de blocare poate fi convertit da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Dulap pentru computer
Greutate 36 kg
Situația instalării și montării Element suplimentar
Domeniu de utilizare Atelier
Lăţimea totală Bg 1.250 mm
Înălţimea totală Hg 600 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 948401 2
EAN / GTIN 4062406151973
Număr producător 948401 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă monitor TFT pentru ecrane plate, cu posibilitate de închidere, cu raft fix de depozitare. Uşă basculantă cu susţinere proprie, reglabilă fără trepte, cu geam din policarbonat.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi basculante antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru transportul, păstrarea şi operarea computerului, a monitorului şi a altor dispozitive periferice.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Folosiţi computerul doar cu ventilatorul pornit.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu supraîncărcați sertarele și rafturile.
  • Nu plasaţi nimic pe staţia de lucru pentru computer şi nu vă aşezaţi pe ea.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Pentru ventilare optimă, peretele perforat nu se acoperă complet în partea posterioară cu accesorii Easyfix.
  • Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.