Role pentru cărucior de montaj, Tip: 1

Cod articol.: 933901 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de rolă Role fixe
Frână nu
Număr de role 1
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 128 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 100 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv elastic
Culoare anvelopă gri
Strat de rulare fără amprentă da
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare dulapuri mobile

Identificare și clasificare

Cod articol 933901 1
EAN / GTIN 4045197895363
Număr producător 933901 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rolă fixă ⌀ 100 mm, cu roţi din cauciuc masiv elastic, gri, fără amprentă.

Adaptat pentru:

Cod 933900, 933060933080, 934500 – 934530, 934720.
Cod 933050, 933060, 933070, 933080, 934500, 934510, 934520, 934530, 934720.