Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Suport cu mecanism de rulare, Lăţime / tip: 1030mm

Cod articol.: 934720 1030

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime / tip (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 934720 1030
EAN / GTIN 4045197171955
Număr producător 934720 1030
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport inclusiv mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe (⌀ 100 mm) cu strat din cauciuc masiv. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la 400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut).

Aplicaţie:

Pentru montarea carcaselor Cod 934770 − 934862.

Adaptat pentru:

Câte 1 carcasă Ref. 430 şi 600.

Culoare:

Suport cu mecanism de rulare gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Din motive de siguranţă, la bancurile de lucru mobile, trebuie să se comande pentru fiecare sertar încă o deblocare singulară de sertar Cod 934730!