Ratukai montavimo vežimėliui, Tipas: 1

Prekės Nr.: 933901 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas aukštis 128 mm
Ratuko ⌀ 100 mm
Produkto rūšis Rulonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933901 1
EAN / GTIN 4045197895363
Gamintojo numeris 933901 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilus ratukas ⌀ 100 mm, iš pilnavidurės gumos, nepalieka žymių, pilkos spalvos.

Tinka:

Nr. 933900, 933060933080, 934500 – 934530, 934720.
Nr. 933050, 933060, 933070, 933080, 934500, 934510, 934520, 934530, 934720.