Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru mobil pentru montare cu 1 sertar şi 2 uşi cu menghină şi dispozitiv de reglare pe înălţime, Lungime blat de lucru: 1100mm

Cod articol: 933070 1100
1100

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 100
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 1.200
  • Grosimea plăcii: 50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 100 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 1.200 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 90 %
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Serie Banc de lucru KOMPAKT-L
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 1.100 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Lăţime structură de bază 1.030 mm
Adâncime structură de bază 630 mm
Lăţime utilă sertare 490 mm
Adâncime utilă sertare 520 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj fără frână 2
⌀ roţii fixe 100 mm
⌀ rolei de ghidaj 100 mm
Materialul roţii Cauciuc masiv
Număr de sertare 1
Număr de uşi 4
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare 400 kg
Material masă lucru Fag Multiplex
Suprafaţa blatului de lucru Vopsea incoloră
ComfortClose nu
Tampon nu
Mâner de împingere nu
poate fi coborât da
Greutate 127 kg
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 933070 1100
EAN / GTIN 4045197171726
Număr producător 933070 1100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe (100 mm) cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat, respectiv coborât în mod uniform. Rezultă astfel o stabilitate completă la locul de utilizare, respectiv un transport mai uşor pe 4 roţi. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la 400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut). Sertarele se blochează automat, astfel încât să se evite deschiderea pe durata transportului.
Cu aparat integrat de rabatare şi de reglare pe înălţime Cod 967568 Ref.120, inclusiv menghină Cod 967100 Ref. 120.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 140 mm
Înălţimea uşii (dreapta): 380 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrabil şi cu altă dispunere a sertarelor. Preţ la cerere.