Ruedas para carros de montaje, Tipo: 1

Número de artículo: 933901 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rueda Ruedas fijas
Freno de estacionamiento no
Número de rollos 1
Tipo de fijación con atornillado
Altura de construcción 128 mm
Tipo de producto Rol
Diámetro exterior rueda 100 mm
Anchura rueda 32 mm
Material rueda Caucho macizo elástico
Color neumáticos color gris
Superficie de rodadura sin huella
Material llanta plástico
Intervalo de empleo carro de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 933901 1
EAN / GTIN 4045197895363
Número del fabricante 933901 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Rueda fija ⌀ 100 mm, con ruedas de caucho macizo elásticas, grises, que no dejan marca.

Idóneo para:

N.° 933900, 933060933080, 934500 – 934530, 934720.
N.° 933050, 933060, 933070, 933080, 934500, 934510, 934520, 934530, 934720.