• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru mobil pentru montare cu 1 sertar şi 1 uşă fără menghină şi dispozitiv de reglare pe înălţime, Lungime blat de lucru: 1100mm

Cod articol.: 934530 1100
1100

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 934530 1100
EAN / GTIN 4045197483836
Număr producător 934530 1100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe (100 mm) cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat, respectiv coborât în mod uniform. Rezultă astfel o stabilitate completă la locul de utilizare, respectiv un transport mai uşor pe 4 roţi. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la 400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut). Sertarele se blochează automat, astfel încât să se evite deschiderea pe durata transportului.
  • Blat de lucru cu grosimea de 50 mm, rezistent la distorsiuni, din fag încleiat, lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
  • Carcasă pentru infrastructură din tablă de oţel, cu închidere centrală prin încuietoare cilindrică. Picioare din ţeavă dreptunghiulară.
  • Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat. − extensibile până la 90 % −
  • Uşi din tablă de oţel.
  • La fiecare banc de lucru încuietori cilindrice cu câte 2 chei, închidere cu cheie comună.

Carcasa din stânga deschisă, lăţime×adâncime 430×630 mm. Este posibilă montarea unui raft de depozitare Cod 933734.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 140 mm
Înălţimea uşii (dreapta): 460 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru accesorii şi elemente de compartimentare, consultaţi Cod 960030960180. Pentru sistem de ordonare Aqurado, consultaţi Cod 960900961290.
Livrabil şi cu altă dispunere a sertarelor. Preţ la cerere.