Kolečka pro montážní vozík, Typ: 1

Artiklové číslo: 933901 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ válečků Pevné kolečko
Zajišťovací brzda ne
Počet roliček 1
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 128 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku Elastické - plná guma
Barva pneumatik šedá
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Materiál ráfek plast
Rozsah použití dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933901 1
EAN / GTIN 4045197895363
Číslo výrobce 933901 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pevné kolečko ⌀ 100 mm, s pružnými šedými celogumovými kolečky, která nezanechávají stopy.

Vhodné pro:

Č. 933900, 933060933080, 934500 – 934530, 934720.
Č. 933050, 933060, 933070, 933080, 934500, 934510, 934520, 934530, 934720.