Execuţie:
Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe (100 mm) cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat, respectiv coborât în mod uniform. Rezultă astfel o stabilitate completă la locul de utilizare, respectiv un transport mai uşor pe 4 roţi. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la
400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut). Sertarele se blochează automat, astfel încât să se evite deschiderea pe durata transportului.Cu dispozitiv integrat GARANT de rabatare şi reglare pe înălţime Cod 967568 Ref. 120, inclusiv menghină Cod
967100 Ref. 120.
Cu dispozitiv integrat de rabatare şi reglare pe înălţime Cod 967568 Ref. 120, inclusiv menghină Cod
967100 Ref. 120.
Echipare:
Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 140 mm
Înălţimea uşii (dreapta): 460 mm
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Pentru accesorii şi elemente de compartimentare, consultaţi Cod
960030−
960180. Pentru sistem de ordonare Aqurado, consultaţi Cod
960900−
961290.
Livrabil şi cu altă dispunere a sertarelor. Preţ la cerere.