Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru mobil cu 4 sertare, Lungime blat de lucru: 1500mm

Cod articol.: 933050 1500
1500

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933050 1500
EAN / GTIN 4045197171702
Număr producător 933050 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe (100 mm) cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat, respectiv coborât în mod uniform. Rezultă astfel o stabilitate completă la locul de utilizare, respectiv un transport mai uşor pe 4 roţi. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la 400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut). Sertarele se blochează automat, astfel încât să se evite deschiderea pe durata transportului.
  • Blat de lucru cu grosimea de 50 mm, rezistent la distorsiuni, din fag încleiat, lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
  • Carcasă pentru infrastructură din tablă de oţel, cu închidere centrală prin încuietoare cilindrică. Picioare din ţeavă dreptunghiulară.
  • Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat. − extensibile până la 90% −
  • La fiecare banc de lucru încuietori cilindrice cu câte 2 chei, închidere cu cheie comună.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 60; 100; 140; 240 mm
Număr de rafturi de depozitare cu înălţime reglabilă (stânga): 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru accesorii şi elemente de compartimentare, consultaţi Cod 960030−960180. Pentru sistem de ordonare Aqurado, consultaţi Cod 960900−961290.
Livrabil şi cu altă dispunere a sertarelor. Preţ la cerere.