Braţ rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncţional, Număr articulaţii: 1

Cod articol.: 929400 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr articulaţii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursa brațului pivotant min. 256 mm
Număr de articulaţii 1
Capacitate de încărcare min. 10 kg
Mărime monitor max. 24 inch
Tip produs Suport pentru monitor/tastatură
Material aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 929400 1
EAN / GTIN 4009729061497
Număr producător 962+0119+003
Producător/responsabil Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descriere

Execuţie:

Braţ rotitor reglabil uşor din aluminiu eloxat de bună calitate, tablă de oţel pulverizat şi plastic. Pentru montarea pe panouri perforate □ 9 × 9 mm la intervale de 37 mm, pe coloane de susținere sau pe coloane media Multi Top. Montare simplă a monitorului prin QuickRelease, cu operare cu o singură mână. Include suport pentru cablu pentru un ghidaj elaborat al cablului. Include materialul de fixare pentru panouri perforate, coloane de susținere și coloane media Multi Top.

Aplicaţie:

Ecrane plate cu sistem standard de fixare VESA 75/100 până la 24 inchi.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de lucru staționar destinat operațiunilor de asamblare, sortare, verificare și organizare în medii industriale.
  • Potrivit pentru depozitarea sculelor, materialelor și accesoriilor.
  • Pentru utilizare în spații interioare industriale.
  • Utilizați doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Pentru modificări sau adaptări, utilizați exclusiv accesorii aprobate de Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți acest produs ca ajutor pentru urcare sau ca scară.
  • Nu suprasolicitați unitatea de iluminare ca element structural.
  • Nu depășiți sarcinile admisibile.
  • Nu montați accesorii fără aprobare.
  • Nu efectuați modificări arbitrare la structură.
  • Nu utilizaţi în medii cu pericol de explozie.