Multifix, Recomandat pentru tipul: 300

Cod articol: 928201 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Workstation; Multifix
Înălţime 90 mm
Lăţime 240 mm
Lăţime utilă 234 mm
Unghi de înclinare 0 grad; 20 grad; 30 grad
Recomandat pentru tipul 300
Capacitate portantă 50 kg
Greutate 0,7 kg
Tip produs Şină multifix

Identificare și clasificare

Cod articol 928201 300
EAN / GTIN 4062406113438
Număr producător 928201 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şină multifuncţională din aluminiu. Pentru utilizarea cu cârlige şi suporturi GARANT easyFix, cutii de depozitare deschise, suporturi magnetice şi Shadowboards, precum şi cu unitatea de iluminare cod 928630 (de la cu ref. 1000). Montajul se face prin suspendare.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere cod 928010, cărucior pentru materiale cod 918590, panou perforat în combinaţie cu placa de bază GARANT easyFix cod 955820 ref. 2.

Notă:

Modelele înguste de cârlige şi suporturi GARANT easyFix sunt recomandate numai în anumite condiţii.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Workstation" Vedeţi-le pe toate