Kutni modul s bambus pločom, Radna stanica duljina: 1000mm

Artikl br.: 920116 1000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
1000
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Radna stanica duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 700-1000
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 150
  • Izvedba podešavanja visine: mehaničko
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta 700-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 150 kg
Izvedba podešavanja visine mehaničko
Debljina pločica 50 mm
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Radna stanica
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 700 mm - 1.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča duljina 1.000 mm
Radna ploča dubina 1.000 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Ovisno o dubini ploče 800 mm
Princip podešavanja visine kompletna konstrukcija
Težina 32 kg
Vrsta proizvoda Kutna radna stanica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 920116 1000
EAN / GTIN 4062406254988
Broj proizvođača 920116 1000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kutna radna stanica. Jednostavna izvedba s nosačima od čeličnog lima, nosačem podesive visine, nosivosti 150 kg. Moguće ručno podešavanje visine.

Odgovara:

Radna stanica mLevel.

Lakiranje:

Potporna noga antracit RAL 7016 (ne postoji mogućnost konfiguracije), bočne i stražnje stranice svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.