{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Hoogteverstelling werkplek | 700-1000 mm | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 150 kg | |
| Uitvoering hoogteverstelling | Mechanisch | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Nivellering | 25 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Workstation | |
| Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 700 mm - 1.000 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 800 mm | |
| Werkblad lengte | 1.000 mm | |
| Werkblad diepte | 1.000 mm | |
| Werkblad dikte | 50 mm | |
| Uitlopend op bladdiepte | 800 mm | |
| Principe van de hoogteverstelling | complete opbouw | |
| Gewicht | 32 kg | |
| Producttype | Hoekwerkplek |
| Artikelnummer | 920116 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406254988 | |
| Nummer fabrikant | 920116 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |