{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 700-1000 mm | |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 150 kg | |
| Aukščio reguliavimo elementas | mechaninis | |
| Plokštelės storis | 50 mm | |
| Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | Workstation sisteminė darbo vieta | |
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 700 mm - 1 000 mm | |
| Plotis | 1 000 mm | |
| Gylis | 800 mm | |
| Darbastalio ilgis | 1 000 mm | |
| Darbastalio gylis | 1 000 mm | |
| Darbastalio storis | 50 mm | |
| Baigiasi ties plokšte, kurios gylis | 800 mm | |
| Aukščio reguliavimo principas | visa konstrukcija | |
| Svoris | 32 kg | |
| Produkto rūšis | Kampinė darbo vieta |
| Produkto numeris | 920116 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406254988 | |
| Gamintojo numeris | 920116 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |