{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | coloană de ridicare | |
| Strat de acoperire | Eloxat | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Franţa; Germania | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Seiten- und Rückwand; Fußteil | |
| Serie | Workstation | |
| Denumirea producătorului | Workstation eLevel | |
| Material | Aluminiu; Tablă de oţel | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Înălţimea totală | 1.000 mm | |
| Înălțime totală min. | 700 mm | |
| Înălțime totală max. | 1.000 mm | |
| Reglare pe înălţime continuă | Da | |
| Tipul de reglare a înălțimii | Electric | |
| Ecran, Electric | da | |
| Funcţie de memorare, Electric | da | |
| Cadru de bază lățime | 1.000 mm | |
| Cadru de bază lățime utilă | 880 mm | |
| Lățime placă | 1.000 mm | |
| Adâncime placă | 700 mm | |
| Grosime placă | 40 mm | |
| Materialul plăcii | Eterlux | |
| Strat placă | Eterlux | |
| Grosimea stratului | 2,7 mm | |
| Suprafață placă | foarte rezistent la zgârieturi; rezistent la căldură | |
| Tip produs | Masa de lucru | |
| Reglare pe înălţime | Da | |
| Lăţimea totală | 1.000 mm | |
| Adâncimea totală | 800 mm | |
| Capacitate portantă max. | 250 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 250 kg | |
| Este posibilă montarea în serie | da | |
| Compensarea înălțimii max. | 25 mm | |
| Greutate | 70 kg | |
| Corp | Nein | |
| Cadru inferior | Da | |
| Picioare | Da | |
| Cu menghină | da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da | |
| Mobil(ă) | Nein |
| Cod articol | 920014 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119485 | |
| Număr producător | 920014 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |