Workstation eLevel Eterlux lappal, világos, Hossz: 1000mm

Cikkszám: 920014 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 700-1000
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága 700-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
Magasságállítás kivitele Elektromos
Lapvastagság 40 mm
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modell eLevel-hez
Sorozat Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 700 mm - 1 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 800 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 700 mm
Munkalap vastagsága 40 mm
Magasságállítás elve teljes felépítés
Fokozatmentes magasságállítás igen
Bemenet csatlakozó típus F
Névleges feszültség 250 V
Munkalap anyaga Eterlux
Munkalap burkolat Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Burkolat vastagsága 2,7 mm
Munkalap felülete A bevonat nagyon karc- és hőálló
Munkalap felületének színe Világosszürke
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval igen
Súly 70 kg
Termék fajtája Munkaasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 920014 1000
EAN / GTIN 4062406119485
Gyártó száma 920014 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Workstation eLevel − elektromos fokozatmentes magasságállítás. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával a teljes munkaállomás magassága változik.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit, nem konfigurálható.
Eloxált alumínium emelőoszlop, nem konfigurálható.
Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal, konfigurálható.

Figyelem:

  • A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.
  • Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Ergonomikus munkavégzéshez ülve és állva.
  • Csak beltérben használja.
  • Száraz és szilárd padlókon való használathoz.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.
  • Javítás csak Hoffmann Group ügyfélszolgálata által.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne álljon vagy üljön a Workstation-re.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Nem kombinálható 500 mm-nél magasabb házakkal.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek