Roți cu anvelope conductoare de electricitate

Cod articol.: 2184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Zona de protecție ESD (EPA) da
Rulmentul roții Rulmenți canelate cu bile
Tip produs Roată
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Culoare anvelopă gri
Strat de rulare fără amprentă da
Material jantă aluminiu
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport

Identificare și clasificare

Cod articol 2184
EAN / GTIN 4017976021843
Număr producător 2184
L-Număr L90080 1125
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură de precizie. Fără ștampilare (fără urme). Suprataxa pentru roțile standard.

Caracteristică:

  • Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
  • Anvelope: TPE-ESD
  • Notă: Suprataxa pentru rotile Ø 200 mm