Cutie de sistem din plastic L-BOXX® cu inserţii, Tip: 102

Cod articol.: 693335 102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
641 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 442 mm
Dimensiune exterioară H 357 mm
Dimensiune externă adâncime 117 mm
Dimensiune interioară l 313 mm
Dimensiune interioară H 71 mm
Adâncime internă 375 mm
Caracteristici Rezistent la impact; Poate fi stivuit; etanş la apă
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Capacitate portantă max. 25 kg
RAL nuanță RAL 2004
Nuanță, portocaliu Portocaliu pur
Denumirea producătorului L-BOXX®
Culoarea portocaliu; negru
Material plastic
Echipament Câmpuri de inscripţionare; Mâner
Închidere Blocare cu tensiune
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372
Număr producător 693335 102

Descriere

Execuţie:

Din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Mânerele modelate ergonomic şi învelişurile suplimentare de mâner, oferă un confort ridicat la purtare. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.
Cutie de sistem din plastic L-BOXX® cod 693330 102 inclusiv compartimente pentru piese mici cu suport pentru capac cod 693350.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Notă:

Căruciorul potrivit pentru transportul a până la 5 piese L-BOXX® ref. 102 este disponibil cu cod 693370 5.