Dulap mobil pentru scule cu 7 sertare, Număr de sertare: 7

Cod articol: 914710 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 15
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 75
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 15 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 75 %
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Înălţime 1.005 mm
Lăţime 720 mm
Adâncime 450 mm
Lăţime utilă sertare 530 mm
Adâncime utilă sertare 410 mm
Număr de sertare 7
Greutate 50,3 kg
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol 914710 7
EAN / GTIN 4045197892348
Număr producător 914710 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţia stabilă din tablă de oţel a dulapului mobil pentru scule este echipată cu tavă ABS şi mâner de împingere. Deblocarea sertarului se realizează prin ridicarea sa.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Livrare:

Cu elemente de compartimentare. 12 pereţi despărţitori 410 mm.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere. Gri deschis RAL 7035 combinat cu gri antracit RAL 7016.

Notă:

Se recomandă suporturile din spumă dură cu dimensiunile 16×20G şi 8×20G din Grupa 95. Suporturile GARANT din spumă dură nu se îmbină prin formă.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule. Nu transportaţi persoane.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu loviţi dulapul mobil de scule.