{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Popsaná část | korpus | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá; Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladen | |
| Materiál | Plast; Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| Celková šířka Bg | 720 mm | |
| Celková hloubka Tg | 450 mm | |
| Celková výška Hg | 1 005 mm | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 7 ks | |
| Výška čela HfS | 120 mm; 180 mm; 60 mm | |
| Užitná šířka zásuvek BnS | 530 mm | |
| Zásuvky užitná hloubka TnS | 410 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Zásuvky užitná šířka v G | 20 | |
| Zásuvky užitná hloubka v G | 16 | |
| Zásuvky užitná plocha v G | 20×16 | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 75 % | |
| Zásuvky nosnost | 15 kg | |
| S posuvným madlem | ano | |
| S perforovanou stěnou | ano | |
| Šířka otvoru | 9 mm | |
| Výška otvoru | 9 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| S odkládací plochou | ano | |
| S dveřmi | ne | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Rozsah použití | Dílenský vozík | |
| Druh produktu | Dílenský vozík | |
| Hmotnost | 50,3 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 914710 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197892348 | |
| Číslo výrobce | 914710 7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |