Dirbtuvių vežimėlis su 7 stalčiais, Stalčių skaičius: 7

Prekės Nr.: 914710 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Bendras plotis Bg 720 mm
Bendras gylis Tg 450 mm
Bendras aukštis Hg 1 005 mm
Su stalčiais taip
Stalčių skaičius 7 vnt.
Stalčiaus naudingasis plotis BnS 530 mm
Stalčiaus naudingasis gylis TnS 410 mm
Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) 75 %
Stalčiaus keliamoji galia 15 kg
Su lentynomis ne
Su stumdomąja rankena taip
Su perforuota sienele taip
Kiaurymės plotis 9 mm
kiaurymės aukštis 9 mm
hoffmann perforuota sienelė-tinklelis taip
Su dėklu taip
Plokštės medžiaga iš plastiko
Su pakeltu kraštu taip
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 4 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis
Svoris 50,3 kg
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914710 7
EAN / GTIN 4045197892348
Gamintojo numeris 914710 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas dirbtuvių vežimėlis iš lakštinio plieno, su ABS padėklu ir stūmimo rankena. Kilstelėjus stalčių jis atblokuojamas.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Tiekiama:

Su skirtukais. 12 skirtukas 410 mm.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu. Šviesiai pilka RAL 7035 derinta su antracito pilka RAL 7016.

Pastaba:

Tinka kietojo putplasčio dėklai, kurių dydis 16×20G ir 8×20G iš 95-ojo skyriaus. GARANT Kietojo putplasčio įdėklai nėra pritaikomos formos.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlio. Nevežkite žmonių.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite dirbtuvių vežimėlį nuo smūgių.