• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Servante d’atelier à 7 tiroirs, Nombre de tiroirs: 7

Réf.: 914710 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 15
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 75
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 15 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 75 %
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 1 005 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 450 mm
Largeur utile des tiroirs 530 mm
Profondeur utile des tiroirs 410 mm
Nombre de tiroirs 7
Poids 50,3 kg
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 914710 7
EAN / GTIN 4045197892348
Réf. fabricant 914710 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La structure en tôle d'acier robuste de la servante d'atelier est surmontée d'une tablette en ABS et équipée d'une poignée. Déverrouillage des tiroirs par soulèvement.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Livraison:

Avec matériel de compartimentage. 12 séparations 410 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore. Gris clair RAL 7035 et gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Les compartiments en mousse rigide des tailles 16×20G et 8×20G du groupe 95 sont compatibles. Les compartiments en mousse rigide GARANT ne sont pas adaptés.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer contre la servante d’atelier. Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier à des chocs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous