Carro de taller con 7 cajones, Cantidad de cajones: 7

Número de artículo: 914710 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016; RAL 7035
Pieza descrita cuerpo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris antracita; Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Schubladen
Material Plástico; Chapa de acero
Color gris
Anchura total Bg 720 mm
Profundidad total Tg 450 mm
Altura total Hg 1.005 mm
Con cajones sí
Cantidad de cajones 7 ud.
Alturas frontales HfS 120 mm; 180 mm; 60 mm
Cajón, anchura útil BnS 530 mm
Cajón, profundidad útil TnS 410 mm
Unidad específica del fabricante G
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 16
Cajones superficie útil en G 20×16
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 75 %
Cajones, capacidad de carga 15 kg
Con tirador deslizante sí
Con pared perforada sí
Anchura de orificio 9 mm
Altura de orificio 9 mm
Retícula panel perforado Hoffmann sí
Con estante sí
Con puerta no
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Carros de taller
Peso 50,3 kg
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 914710 7
EAN / GTIN 4045197892348
Número del fabricante 914710 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La construcción de chapa de acero estable del carro de taller lleva una bandeja de ABS y tirador deslizante. Desbloqueo de los cajones por elevación del cajón.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Volumen de suministro:

Incluido material separador. 12 regletas separadoras 410 mm.

Lacado:

De dos colores con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Gris claro RAL 7035 combinado con gris antracita RAL 7016.

Nota:

Se adaptan insertos de espuma dura de los tamaños 16×20G y 8×20G del grupo 95. GARANT Los insertos de espuma rígida no son de unión positiva.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos móviles en el propio lugar.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el carro de taller. No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponer el carro de taller a golpes.