Gereedschapswagen met 7 lades 7

Artikelnummer: 914710 7
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 15
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 75
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 15 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 75 %
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 1.005 mm
Breedte 720 mm
Diepte 450 mm
Lades nuttige breedte 530 mm
Lades nuttige diepte 410 mm
Aantal lades 7
Gewicht 50,3 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914710 7
EAN/GTIN 4045197892348

Omschrijving

Uitvoering:

De solide plaatstalen constructie van de gereedschapswagen is voorzien van een ABS-aflegbord en duwgreep. Lade wordt ontgrendeld door deze op te lichten.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Levering:

Inclusief indelingsmateriaal. 12 Scheidingsstrips 410 mm.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating. Lichtgrijs RAL 7035, gecombineerd met antracietgrijs RAL 7016.

Tip:

Er passen hardschuim-interieurs in de maten 16×20G en 8×20G uit groep 95. GARANT Hardschuim-interieurs zijn niet vormgebonden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen