Delavniški voziček s 7 predali, Število predalov: 7

Št. art.: 914710 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7016; RAL 7035
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, črna Antracitno siva
Barvni odtenek, bela Svetlo siva
Material jeklena pločevina
Barva črna; bela
Celotna širina 720 mm
Celotna globina 450 mm
Celotna višina 1.005 mm
S predali da
Število predalov 7 kos
Uporabna širina predalov 530 mm
Uporabna globina predalov 410 mm
Enota, specifična za proizvajalca G
Izvlečna dolžina (delni/polni izvlek) 75 %
Nosilnost predalov 15 kg
S potisnim ročajem Da
Z luknjasto steno da
Raster luknjastih sten Hoffmann Da
Z odlagalno polico da
Material plošče Umetna masa
S povišanim robom da
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev 4 kos
Vrsta izdelka Delavniški vozički
Masa 50,3 kg
Opremljen z izborom orodja da
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914710 7
EAN/GTIN 4045197892348
Številka proizvajalca 914710 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta jeklena konstrukcija delovnega vozička je opremljena s polico iz umetne mase ABS in ročajem za potiskanje. Zapora predalov se sprosti, ko predal privzdignete.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Obseg dobave:

Vklj. s pregradnim materialom. 12 preglednih letev 410 mm.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva RAL 7035 v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Opomba:

Primerni so vložki iz trde pene v velikostih 16×20G in 8×20G iz skupine 95. Vložki iz trde pene GARANT niso skladni.

Warning:

Namen uporabe
  • Za mobilna dela na kraju samem.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delavniški voziček. Ne prevažajte ljudi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Delavniškega vozička ne izpostavljajte udarcem.