Műhelykocsi 7 fiókkal, Fiókok száma: 7

Cikkszám: 914710 7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 15
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 75
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 15 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 75 %
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Hengerzár Moduláris betét
Magasság 1 005 mm
Szélesség 720 mm
Mélység 450 mm
Fiók hasznos szélessége 530 mm
Fiók hasznos mélysége 410 mm
Fiókok száma 7
Súly 50,3 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914710 7
EAN / GTIN 4045197892348
Gyártó száma 914710 7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A műhelykocsi stabil acéllemezes szerkezete ABS felülettel és tolómarkolattal rendelkezik. Fiókreteszelés kioldása a fiók megemelésével.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Tartalom:

Fiókrendezők. 12 db 410 mm elválasztó lap.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, RAL 7035 világosszürke RAL 7016 antracitszürkével kombinálva.

Figyelem:

A 95. termékcsoport 16×20G és 8×20G méretű keményhab betétei a megfelelőek. A GARANT keményhab betétek nem alakzáróak.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Helyszíni mobil munkavégzéshez.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Rakodópolcok munkadarabok és szerszámok tárolására.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne álljon vagy üljön a műhelykocsira. Ne szállítson személyeket.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Műhelykocsit ne tegye ki ütéseknek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek