Dulap mobil pentru scule cu 7 sertare, Număr de sertare: 7

Cod articol.: 914710 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Lăţimea totală Bg 720 mm
Adâncimea totală Tg 450 mm
Înălţimea totală Hg 1.005 mm
Cu sertare da
Număr de sertare 7 buc.
Lățime utilă sertare BnS 530 mm
Adâncime utilă sertare TnS 410 mm
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 75 %
Sertar capacitate portantă 15 kg
Cu rafturi nu
Cu mâner de împingere da
Cu perete perforat da
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Cu raft da
Materialul plăcii Plastic
Cu margine împotriva alunecării da
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 50,3 kg
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 914710 7
EAN / GTIN 4045197892348
Număr producător 914710 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţia stabilă din tablă de oţel a dulapului mobil pentru scule este echipată cu tavă ABS şi mâner de împingere. Deblocarea sertarului se realizează prin ridicarea sa.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Livrare:

Cu elemente de compartimentare. 12 pereţi despărţitori 410 mm.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere. Gri deschis RAL 7035 combinat cu gri antracit RAL 7016.

Notă:

Se recomandă suporturile din spumă dură cu dimensiunile 16×20G şi 8×20G din Grupa 95. Suporturile GARANT din spumă dură nu se îmbină prin formă.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule. Nu transportaţi persoane.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu loviţi dulapul mobil de scule.