{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Corp / Carcasă | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Lăţimea totală | 660 mm | |
| Adâncimea totală | 380 mm | |
| Înălţimea totală | 950 mm | |
| Cu sertare | ja | |
| Număr de sertare | 4 buc. | |
| Lățime utilă sertare | 500 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 295 mm | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 75 % | |
| Sertar capacitate portantă | 15 kg | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Cu perete perforat | ja | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | da | |
| Cu raft | ja | |
| Pregătit pentru lacăt | nein | |
| Cu protecție împotriva impacturilor | nu | |
| Materialul plăcii | Tablă de oţel | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, role fixe | nu | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Dulap mobil pentru scule | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 34 kg | |
| Greutate | 34 kg | |
| Echipat cu o gamă de scule | ja | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | ja | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 914505 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197892065 | |
| Număr producător | 914505 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |