{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Belgia; Germania; Polonia; Rusia; Țările de Jos | |
| Lungimea cablului | 1,2 m | |
| Curent nominal | 16 A | |
| Tensiune de reţea | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladenblende; Türen; Auszugboden; Schubladenblende; Türen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu ușă | Da | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu fereastra de vizualizare | |
| Mânerul ușii formă | Mâner de împingere pentru cărucioare | |
| Ventilația dulapului | Da | |
| Fante de aerisire | Da | |
| Ventilație tehnică integrată | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Cu sertar de tastatură | da | |
| Cu carcasă monitor | Da | |
| Echipamente electrice | Da | |
| Cu prelungitor | Da | |
| Număr de prelungitoare | 1 buc. | |
| Număr de comutatoare pornit / oprit | 1 buc. | |
| Corpus lăţime în G | 40 | |
| Corpus adâncime în G | 28 | |
| Capacitate portantă | 45 kg | |
| Partea descrisă | Auszugboden | |
| Materialul plăcii | Bambus | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, role fixe | nu | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Tip produs | Dulap pentru computer | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 120 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 1.000 mm | |
| Adâncimea totală | 700 mm | |
| Înălţimea totală | 1.770 mm | |
| Corpus lățime | 1.000 mm | |
| Corpus adâncime | 700 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Încorporare iluminare | Nein | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da | |
| Mobil(ă) | Da |
| Cod articol | 948262 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406074579 | |
| Număr producător | 948262 DE | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |