Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap laptop, Număr de compartimente / tip: 7/DE

Cod articol.: 953530 7/DE
7/DE

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente / tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 953530 7/DE
Număr producător 953530 7/DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap pentru laptop / telefon mobil cu 7 compartimente cu închidere individuală. Fiecare compartiment are un ştecăr cu contact de protecţie 240 V și o conexiune USB pentru încărcarea de smartphone, tablete etc. Pe partea posterioară se află conexiunea la curent, cu un cablu cu o lungime de 1,5 m.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşile compartimentelor albastru RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.