Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap modular pentru garderobă cu încuietoare cilindrică, Număr de uşi: 4

Cod articol.: 958776 4
4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 958776 4
Număr producător 958776 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşi cu opritor tampon. Tălpi de alunecare din plastic. Înălţime a soclului 80 mm. Înălţime a capacului 40 mm. Capacul şi soclul sunt la acelaşi nivel cu uşile. Uşi cu două canaturi suprapuse. Opritorul de uşă poate fi remontat foarte uşor, de la dreapta la stânga. Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate în mânerul de împingere.
Echipare interioară: lisă pentru cârlige de haine cu 3 cârlige, montată direct sub plafonul compartimentului.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.