Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Post de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, Tip: DE

Cod articol.: 951451 DE

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 951451 DE
Număr producător 951451 DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Similare posturilor de lucru pentru computer Cod 951100 / 951150, dar cu carcasă pentru monitoare TFT, ce economseşte spaţiu, cu posibilitate de închidere, cu raft de depozitare. Uşă basculantă cu susţinere proprie, reglabilă fără trepte cu geam din policarbonat.
Dulap inferior cu uşă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată cu geam din policarbonat, echipat cu perete despărţitor (montabil la alegere pe dreapta sau stânga), raft culisant capacitate portantă 45 kg, cu descărcare la tracţiune şi raft de depozitare galvanizat pentru compartimentul Tower. Toţi butucii au închidere cu cheie comună. Toate instalaţiile electrice au fost montate astfel încât să nu depăşească suprafaţa de bază şi să fie foarte uşor accesibile. Postul de lucru pentru computer este disponibil la alegere cu sau fără unitate mobilă (2 roţi fixe şi 2 role de ghidare / oprire conductibile electric ⌀ 125 mm precum şi un mâner de împingere). Placă de aşezare din fag.
Clasă de protecţie electrică: Protejat împotriva prafului şi a picăturilor de apă după IP41 conform DIN VDE / 0470 / EN 60529.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi, sertare şi raft culisant albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.