Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Staţie de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, mobilă, Tip: DE

Cod articol.: 951626 DE

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 951626 DE
Număr producător 951626 DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă monitor TFT pentru ecrane plate, cu posibilitate de închidere, cu raft de depozitare fix. Uşă basculantă cu susţinere proprie, reglabilă fără trepte cu geam din policarbonat. Carcasă pentru calculator cu ventilator şi raft de depozitare reglabil, galvanizat şi placă de aşezare din fag Multiplex.
Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roţi fixe şi 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu ⌀ 125 mm şi mâner de împingere.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Instalaţia electrică bine integrată cuprinde un prelungitor multiplu cu 6 prize (250 V / 16 A cu întrerupător PORNIT / OPRIT), cablu de conectare 1,2 m.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi şi sertar albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.