Manşon de butuc 225-010-43 fără inserţie

Cod articol.: 914208
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 225-010-43
Material alamă
Livrare fără inserţie da
Tip de închidere încuietoare cilindrică
Sistem HO de închidere da
Unghi de închidere 90 grad
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie 2000
Tip produs Manşon de butuc

Identificare și clasificare

Cod articol 914208
EAN / GTIN 2050000977664
Număr producător 501247 637790 0001
Producător/responsabil DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descriere

Execuţie:

Etrier de blocare cu bolţuri ⌀ 8 mm, cursa pârghiei de închidere 90°.

Adaptat pentru:

Dulap mobil pentru scule GARANT Cod 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 şi 919000 începând cu mijlocul anului de fabricaţie 2000 până la mijlocul anului 2006. Dulap mobil pentru scule GARANT Cod 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 începând cu mijlocul anului de fabricaţie 2006 şi casetă prelungitoare Cod 916480, 916485.
Dulap mobil pentru scule GARANT Cod 914500, 914510, 914705, 914710 începând cu mijlocul anului de fabricaţie 2017.
Încuietoare standard: Butuc Cod 950050.
Sisteme de închidere: Butuc Cod 950072.

Livrare:

Manşon de butuc complet cu zăvor de broască, inclusiv piuliţă şi clemă de fixare.