Casquillo de la cerradura 225-010-43 sin bombillo

Número de artículo: 914208
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 225-010-43
Material latón
Con llave no
Suministro sin bombillo sí
Tipo de cierre cerradura de pasador cilíndrico
Parte de un sistema de cierre no
Posibilidad de modificación a sistema de cierre sí
Sistema de cerradura HO sí
Posibilidad de montaje sin herramientas sí
Ángulo de cierre 90 grados
Para mobiliario industrial a partir del año de construcción Mitte 2000
Tipo de producto Casquillo de cerradura

Identificación y clasificación

Número de artículo 914208
EAN / GTIN 2050000977664
Número del fabricante 501247 637790 0001
Fabricante/responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descripción

Ejecución:

Pieza de cierre con pernos ⌀ 8 mm, recorrido de palanca de cerradura 90°.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT n.º 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 y 919000, construcción a partir de mediados de 2000 hasta mediados 2006. Carros de taller GARANT n.º 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452, construcción a partir de mediados de 2006 y cajonera superpuesta n.º 916480, 916485.
Carros de taller GARANT n.º 914500, 914510, 914705, 914710, construcción a partir de mediados de 2017.
Cerraduras estándar: Bombillo (llaves) n.º 950050.
Sistemas de cerradura: Bombillo (llaves) n.º 950072.

Volumen de suministro:

Casquillo de la cerradura completo con lengüeta de cierre, incluye tuerca y mordazas de sujeción.