Zámkové pouzdro 225-010-43 bez nástrčné vložky

Artiklové číslo: 914208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 225-010-43
Materiál mosaz
Dodávka bez zásuvné vložky ano
Typ uzavření cylindrický zámek
HO zamykací systém ano
Zavírací úhel 90 stupně
Pro zařízení provozů od roku výroby 2000
Druh produktu Pouzdro zámku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914208
EAN / GTIN 2050000977664
Číslo výrobce 501247 637790 0001
Výrobce/odpovědná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Provedení:

Uzamykací třmen s čepem ⌀ 8 mm, posun pro uzamčení 90°.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT č. 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 a 919000 od roku výroby polovina 2000 do poloviny 2006. Dílenský vozík GARANT č. 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 od roku výroby polovina 2006 a nástavbový kufr č. 916480, 916485.
Dílenský vozík GARANT č. 914500, 914510, 914705, 914710 od roku výroby polovina 2017.
Standardní zámky: Nástrčná vložka č. 950050.
Zamykací systémy: Nástrčná vložka č. 950072.

Rozsah dodávky:

Kompletní zamykací pouzdro s uzamykacím jazýčkem včetně upevňovací matice a svorky.