Slothuls 225-010-43 zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914208
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sluiting type Huls voor stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Midden 2000
Materiaal huls Messing
Geschikt voor GARANT gereedschapswagens
Pen-⌀ 8 mm
Sluithendelweg 90 graden
Montagemateriaal meegeleverd ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Uitsparing voor slotcilindervorm ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slothuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914208
EAN/GTIN 2050000977664
Nummer fabrikant 501247 637790 0001

Omschrijving

Uitvoering:

Sluitbeugel met pen ⌀ 8 mm, sluithendelweg 90°.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagen nr. 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 en 919000 vanaf halverwege bouwjaar 2000 tot halverwege 2006. GARANT gereedschapswagens nr. 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 vanaf halverwege bouwjaar 2006 en opzetkast nr. 916480, 916485.
GARANT gereedschapswagens nr. 914500, 914510, 914705, 914710 vanaf halverwege bouwjaar 2017.

Levering:

Slothuls compleet met sluittong, inclusief bevestigingsmoer en -klem.