Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Extensie dulap mobil cu sertare cu deschidere completă, Număr de sertare: 4

Cod articol.: 916485 4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Setați prețul 4 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 916485 4
Număr producător 916485 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasa stabilă din tablă de oţel a casetei prelungitoare prezintă 2 compartimente retrase. Pereţii laterali sunt perforaţi pentru montarea accesoriilor. Un al doilea perete despărţitor interior protejează interiorul împotriva murdăriei. Suprafaţă interioară a sertarului cu rigle perforate pentru împărţirea sertarelor. Deblocarea sertarului se realizează cu un mâner de deblocare integrat în marginea de tragere. Sertarele au posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Mâner solid, ergonomic din PP întărit cu fibre de sticlă.

Adaptat pentru:

Dulap mobil de scule cod 916300; 916302; 916310; 916320.

Livrare:

Inclusiv pereţi despărţitori:
Pentru fiecare sertar de 60 mm câte 2 pereţi despărţitori cu fantă,
Pentru fiecare sertar de 120 mm câte 1 perete despărţitor cu fantă.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu albastru oţel RAL 5011.

Notă:

Extensia măreşte pericolul de răsturnare a dulapului mobil pentru scule. Deschideţi numai câte 1 sertar.