• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru cu roţi cu 5 sertare extensibile bilateral, Număr de sertare: 5

Cod articol.: 916340 5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 916340 5
Număr producător 916340 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasa stabilă din tablă de oţel a bancului de lucru cu roţi prezintă 2 sertare de depozitare integrate. Peretele lateral este găurit pentru montarea accesoriilor. Suprafaţă interioară a sertarului cu rigle perforate pentru împărţirea sertarelor. Deblocarea sertarului se realizează cu un mâner de deblocare integrat în marginea de apucare. Sertarele se închid cu încuietoare cilindrică. Cu roţi cu rulmenţi cu bile (2 roţi de ghidaj cu frână, 2 roţi fixe). Blat de lucru din bambus, grosime 25 mm. Recomandat pentru montarea menghinei.

Livrare:

Inclusiv pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 60 mm câte 2 pereţi despărţitori cu fantă,
pentru fiecare sertar de 120 mm câte 1 perete despărţitor cu fantă.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu albastru oţel RAL 5011.