{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5011 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, argintiu | Albastru oțel | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru; argintiu | |
| Lăţimea totală Bg | 670 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 365 mm | |
| Înălțime reglabilă | da | |
| Înălțime min. | 520 mm | |
| Înălțime max. | 935 mm | |
| Număr de niveluri de depozitare | 3 buc. | |
| Cu sertare | nu | |
| Cu rafturi | da | |
| Număr de rafturi de depozitare | 2 buc. | |
| Capacitate portantă a raftului de depozitare | 20 kg | |
| Lăţimea utilă a raftului de depozitare BnF | 435 mm | |
| Adâncimea utilă a raftului de depozitare TnF | 330 mm | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Cu raft | da | |
| Pregătit pentru lacăt | nu | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Dulap mobil pentru scule | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 40 kg | |
| Greutate | 28 kg | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 916400 | |
| EAN / GTIN | 4045197293282 | |
| Număr producător | 916400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |