Cuțit universal cu compartiment de încărcare automat, cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 18mm

Cod articol: 845035 18
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cuţitului fără lamă 170 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lăţimea vârfului 18 mm
Grosimea lamei 0,5 mm
Număr de lame 3
Număr trepte de rupere 8
Tip produs Cuttere

Identificare și clasificare

Cod articol 845035 18
EAN / GTIN 4975364018441
Număr producător LCM500
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Mâner robust, din elastomer rezistent la alunecare pentru lucru ergonomic şi precis cu control anti-alunecare. Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Cu 3 lame cu fragmentare în 8 trepte, cu o lăţime de 18 mm.

Avantaj:

Lucru extrem de rapid şi sigur datorită compartimentului de încărcare automat pentru până la 6 lame.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea codurile 845010 ref. 10 – 845019 ref. 50; 845021 ref. 10 și 845023 ref. 50.