Cheie tip cleşte Joker 6004, autoreglabil, izolat VDE, Tip: XS

Cod articol.: 813750 XS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 10.000 V
Serie Joker 6004
Denumirea producătorului 6004 Joker XS
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Forma fălcilor/gura plat
Lăţime fălci/gură 7,7 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric; imperial
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie tip cleşte / cheie franceză
Caracteristici Funcţie de clichet
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă mat cromat
Standard DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Lungimea totală 119 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 813750 XS
EAN / GTIN 4013288221797
Număr producător 05020150001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

  • Acoperă toate dimensiunilemetrice și imperiale în zona de aplicare respectivă.
  • Prindere automată și fără trepte a șuruburilor și piulițelor hexagonale.
  • Înşurubare rapidă şi completă fără ridicarea cheii datorită funcţiei mecanice de clichet.
  • Mecanismul de ridicare la prindere evită alunecarea şi distrugerile.
  • Unghi de pivotare înapoi extrem de mic de doar 30° datorită prinderii cu prismele unghiulare ale fălcilor.
  • Cheie fixă cu reglare automată.
  • Fălci de prindere paralele, netede.
  • Orificiu de agățare practic pentru depozitarea pe peretele atelierului.

Unealtă testată individual conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Siguranța este sporită prin protecția antiderapantă de la capătul frontal al mânerului. Protecție suplimentară prin funcția de glisare pentru deschiderea fără contact și sigură a fălcilor neizolate.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.