Set de chei tip cleşte Joker 6004, Cu autoreglare, Număr de piese: 4

Cod articol.: 813745 4
Setați prețul 4 bucăți (50,85 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 4 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins
Set / sortiment
Deschidere max. a
19 mm
Deschidere min. a
7 mm
Unitate de măsură anvergură
metric; imperial
Material
oţel crom-molibden
Serie
Joker
Denumirea producătorului
6004 Joker 4 Set 1
Ambalaj
husă
Număr de unelte
4 buc.
Execuția obrajilor/gurii
lis
Tip de îmbinare
Articulație reglabilă
Culoarea
gri; negru
Tip produs
Chei tip cleşte
Caracteristici
Funcţie de clichet
Suprafaţă
mat cromat
Coadă/mâner
mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 813745 4
EAN / GTIN 4013288217516
Număr producător 05020110001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

  • Acoperă toate dimensiunilemetrice și imperiale în zona de aplicare respectivă.
  • Prindere automată și fără trepte a șuruburilor și piulițelor hexagonale.
  • Înşurubare rapidă şi completă fără ridicarea cheii datorită funcţiei mecanice de clichet.
  • Mecanismul de ridicare la prindere evită alunecarea şi distrugerile.
  • Unghi de pivotare înapoi extrem de mic de doar 30° datorită prinderii cu prismele unghiulare ale fălcilor.
  • Cheie fixă cu reglare automată.
  • Fălci de prindere paralele, netede.
  • Orificiu de agățare practic pentru depozitarea pe peretele atelierului.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie tip cleşte Cod 813740: Ref. XS; S; M; L
Păstrare în: Trusă pliabilă din material textil