{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Lungimea totală L | 154 mm | |
| Deschidere max. a | 13 mm | |
| Deschidere min. a | 10 mm | |
| Unitate de măsură anvergură | imperial; metric | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Serie | Joker | |
| Denumirea producătorului | 6004 Joker S | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Deschidere min. | 7/16 inch | |
| Deschidere max. | 1/2 inch | |
| Tip produs | Chei tip cleşte | |
| Caracteristici | Funcţie de clichet; Autofixare | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 813740 S | |
| EAN / GTIN | 4013288211729 | |
| Număr producător | 05020100001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |