Cleşte de dezizolat STRIPAX®, Pentru secţiunea conductorului: 6ULmm2

Cod articol.: 728645 6UL
Reducere
116,41 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Reglare automat
Material Plastic ranforsat cu fibră de sticlă
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 0,25 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 6 mm2
Lungimea totală L 190 mm
Serie STRIPAX®
Denumirea producătorului Stripmax Ultimate
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Culoarea portocaliu; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie dezizolare; Cu limitator de cursă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 728645 6UL
EAN / GTIN 4050118274158
Număr producător 1468880000
Producător/responsabil Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibre de sticlă. Cuţitele se reglează automat pe diferitele diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru. Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat cablul.
Învelişul superior al mânerului este detaşabil, oferind mărimi de mânere variabile pentru mâini mari, respectiv mici (de la Ref. 6UL). Este posibilă şi extragerea parţială.
stripax® Ultimate pentru izolaţii dure.

Piese de schimb:

Cuţit de schimb disponibil cu Cod 728710.