Cleşte de dezizolat STRIPAX®, Pentru secţiunea conductorului: 1mm2

Cod articol: 728645 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului M-D-Stripax
Lungimea totală 135 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,08 mm2 - 1 mm2
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Număr producător 9001280000
Producător/responsabil Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibre de sticlă. Cuţitele se reglează automat pe diferitele diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru. Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat cablul.
Învelişul superior al mânerului este detaşabil, oferind mărimi de mânere variabile pentru mâini mari, respectiv mici (de la Ref. 6UL). Este posibilă şi extragerea parţială.

Piese de schimb:

Cuţit de schimb disponibil cu Cod 728710.